Coromant Capto(R) リダクションアダプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法D5t(mm)63 注文コード11009135 品番C8X-391.02-63 080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥53,600
この商品はトラスコ品番・寸法D5tなど50種類から選べます 他の種類を見る
寸法D5m(mm)100 寸法D5t(mm)63 寸法l1(mm)80 寸法l3(mm)41 質量(kg)3.4 カップリングサイズ機械側/C8X、ツール側/C6 クーラント1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする