サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの チャック
サンドビックの タップチャック
Coromant Capto(R) リダクションアダプタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法D5t(mm)
80
注文コード
11009162
品番
C8X-391.02-80 150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥53,600
この商品は
トラスコ品番・寸法D5t
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D5m(mm)
100
寸法D5t(mm)
80
寸法l1(mm)
150
寸法l3(mm)
12
質量(kg)
7.3
カップリングサイズ
機械側/C8X、ツール側/C8
クーラント
1
角度α21(°)
5.4