CXS-A0625-07 円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009555

CXS-A0625-07 円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009555
CXS-A0625-07 円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ サンドビック 11009555

円筒平取り付きシャンク CoroTurn(R) XSアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード11009555品番CXS-A0625-07
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
寸法dmm(mm)15.9(5/8)寸法h(mm)14寸法h21(mm)19寸法l1(mm)55寸法l2(mm)75寸法l3(mm)14締付トルク(N・m)3.0
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする