DRSNL 4040S 25 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 11010824

DRSNL 4040S 25 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 11010824
DRSNL 4040S 25 T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応 サンドビック 11010824

T-Max(R) P旋削加工用シャンクバイト 丸形チップ対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)寸法h(mm)40注文コード11010824品番DRSNL 4040S 25
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
寸法b(mm)40寸法f1(mm)50寸法h(mm)40寸法h1(mm)40寸法l1(mm)250寸法l3(mm)50.5適合チップ円形勝手クランプシステムトップおよび穴クランプ(RC)切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0トラスコ品番570-6041締付トルク(N・m)9.5ゲージチップRNMG 25 09 00寸法λs(°)-6寸法γ(°)-6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする