曜日別特売
LAX123J25-40B-020 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト サンドビック 11014437

LAX123J25-40B-020 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト サンドビック 11014437
LAX123J25-40B-020 CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト サンドビック 11014437

CoroCut(R) 1・2 倣い加工用ボーリングバイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手左勝手シートサイズJ注文コード11014437品番LAX123J25-40B-020
参考基準価格(税別)¥57,200販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
トラスコ品番571-4699勝手左勝手寸法h1(mm)18.5寸法h(mm)37締付トルク(N・m)3寸法l1(mm)254寸法l3(mm)65.6寸法f1(mm)26最小加工径Dm(Φmm)63.5寸法dmm(mm)40シートサイズJ切込み角Kr(°)90最大加工深さar(mm)25ゲージチップN123J2-0600-AMクランプシステムスクリュークランプ寸法dch(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする