サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの アーバー
サンドビックの カッターアーバー
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l3(mm)
16
寸法dmt(mm)
16
注文コード
11014911
品番
MB-A16-16-07R
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l3・寸法dmt・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
572-0052
適合チップ
7
勝手
勝手なし
締付トルク(N・m)
1.4
寸法l1(mm)
97
寸法l3(mm)
16
ゲージチップ
MB-07..
シャンクタイプ(°)
円筒シャンク
バイト種類
鋼(油穴つき)
寸法b21(mm)
7.4
寸法dmt(mm)
16