円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法l3(mm)20 寸法dmt(mm)16 注文コード11014936 品番MB-A16-20-09R
参考基準価格(税別)¥18,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は寸法l3・寸法dmt・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番609-8045 適合チップ9 勝手勝手なし 締付トルク(N・m)1.4 寸法l1(mm)100 寸法l3(mm)20 ゲージチップMB-09.. シャンクタイプ(°)円筒シャンク バイト種類鋼(油穴つき) 寸法b21(mm)9.5 寸法dmt(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする