サンドビック
サンドビックの ツーリング
サンドビックの アーバー
サンドビックの カッターアーバー
円筒シャンク CoroCut(R) MBアダプタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法l3(mm)
64
寸法dmt(mm)
12
注文コード
11015051
品番
MB-E12-64-09R
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法l3・寸法dmt・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
572-0087
適合チップ
9
勝手
勝手なし
締付トルク(N・m)
1.4
寸法l1(mm)
130
寸法l3(mm)
64
ゲージチップ
MB-09..
シャンクタイプ(°)
円筒シャンク
バイト種類
超硬(油穴つき)
寸法b21(mm)
9.5
寸法dmt(mm)
12