MB-E16-64-09 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック 11015103

MB-E16-64-09 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック 11015103
MB-E16-64-09 円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ サンドビック 11015103

円筒平取り付きシャンク CoroCut(R) MBアダプタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合チップ9勝手勝手なし寸法l3(mm)64注文コード11015103品番MB-E16-64-09
参考基準価格(税別)¥46,800販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
適合チップ9トラスコ品番609-8118勝手勝手なし締付トルク(N・m)1.4寸法l1(mm)130寸法l3(mm)64ゲージチップMB-09..バイト種類超硬(油穴つき)寸法b21(mm)9.5寸法dmt(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする