N123F30-21A2 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11015173

N123F30-21A2 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11015173
N123F30-21A2 CoroCut(R) 1・2 突切りブレード サンドビック 11015173

CoroCut(R) 1・2 突切りブレード

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個勝手勝手なしシートサイズF注文コード11015173品番N123F30-21A2
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
勝手勝手なしクランプシステムスプリングクランプ切込み角Kr(°)0トラスコ品番572-1113寸法h1(mm)21.4寸法h(mm)25.9寸法l1(mm)110シートサイズF最大加工深さar(mm)30ゲージチップN123F2-0250-CM最小加工深さar(mm)-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする