CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 注文コード11015426 品番N123L2-0800-0005-GM 1125
参考基準価格(税別)¥61,100 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 材質1125 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)8 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)6.05 刃幅公差(mm)0〜0.1 寸法rε(mm)0.5 寸法ar(mm)28.4 寸法la(mm)8.00 コーナー数2 チップシートサイズL 角度ψr(°)0 チップブレーカー溝入れ/中送り 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする