サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
2135
注文コード
11015435
品番
N123L2-0800-0005-GM 2135
参考基準価格(税別)
¥55,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
2135
被削材
PM
勝手
なし
切削幅(mm)
8
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
6.05
刃幅公差(mm)
0〜0.1
寸法rε(mm)
0.5
寸法ar(mm)
28.4
寸法la(mm)
8.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
L
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/中送り
切刃数
2