サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
注文コード
11015645
品番
N123K2-0600-0004-GM 1125
参考基準価格(税別)
¥51,100
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
1125
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
刃幅公差(mm)
0〜0.1
寸法rε(mm)
0.4
寸法ar(mm)
22.7
寸法la(mm)
6.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
K
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/中送り
切刃数
2