サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11015715
品番
N123J2-0600-RO 1105
参考基準価格(税別)
¥58,200
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
トラスコ品番
602-7377
材質
1105
被削材
MS
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法rε(mm)
3
寸法ar(mm)
22.2
寸法la(mm)
6.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
J
チップブレーカー
倣い加工/専用用途
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。