サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 特定用途倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全61種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
11015733
品番
N123J2-0600-RO S05F
参考基準価格(税別)
¥60,800
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
材質
S05F
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TICRN+AL2O3+TIN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法rε(mm)
3
寸法ar(mm)
22.2
寸法la(mm)
6.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
J
チップブレーカー
倣い加工/専用用途
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。