サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R)1・2 中送り倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1125
注文コード
11015742
品番
N123J2-0600-RM 1125
参考基準価格(税別)
¥48,900
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・トラスコ品番
など
34
種類から選べます
他の種類を見る
用途
中切削
材質
1125
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
6
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.35
コーナーR(mm)
3
刃幅公差(mm)
0〜0.1
寸法rε(mm)
3
寸法ar(mm)
22.2
寸法la(mm)
6.00
コーナー数
2
チップシートサイズ
J
チップブレーカー
倣い加工/中送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。