CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 注文コード11015855 品番N123J2-0475-0003-GM 1125
参考基準価格(税別)¥48,900 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 材質1125 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)4.75 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.35 刃幅公差(mm)-0.05〜0.05 寸法rε(mm)0.3 寸法ar(mm)22.6 寸法la(mm)4.75 コーナー数2 チップシートサイズJ 角度ψr(°)0 チップブレーカー溝入れ/中送り 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする