CoroCut(R)2 中送り溝入れ加工用チップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質1125 注文コード11016652 品番N123G2-0300-0003-GM 1125
参考基準価格(税別)¥43,600 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は材質・トラスコ品番・内容量など48種類から選べます 他の種類を見る
用途中切削 材質1125 被削材PMSK 勝手なし 切削幅(mm)3 コーティングTIALN チップ厚さ(mm)4.3321 刃幅公差(mm)0〜0.1 寸法rε(mm)0.3 寸法ar(mm)18.2 寸法la(mm)3.00 コーナー数2 チップシートサイズG 角度ψr(°)0 チップブレーカー溝入れ/中送り 切刃数2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする