サンドビック
CoroCut(R) 1・2 突切り加工用チップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
切刃数・内容量
など
156
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
切刃数
2
注文コード
11016862
品番
N123F2-0250-0001-CF 1125
参考基準価格(税別)
¥55,200
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
用途
仕上げ
被削材
PMSK
勝手
なし
切削幅(mm)
2.5
コーティング
TIALN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
0~0.1
切刃数
2