曜日別特売

CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420)

CoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420) - サンドビックCoroCut(R)QD Y軸突切り加工用ブレード(420) - サンドビック
RoHS指令(10物質対応)
対応
シャンク高さH(mm)
31.9
寸法HF(mm)
刃先高さ:25
機能長さ(mm)
LF:145
機能幅(mm)
WF:3.68
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80794248QD-NN1H45C25AY1715-0080
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
80794799QD-NN1H60C25AY1715-0079
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする