ワルター
溝入れおよび横引き旋削加工チップ
切りくず処理に優れた溝入れおよび横引き旋削加工ができます。
用途
溝入れおよび横引き旋削加工用。
トラスコ品番
714-6886
材質
コーティング超硬
全長L(mm)
18
最大溝深さ(mm)
17.5(CDX)
適合被削材種
P/M/K/S
厚さS(mm)
4.8
刃幅CW(mm)
2.75
内容量
1箱(10個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82613618
DX18-2E275N01-UF8 WSM23G
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください