サンドビック
サンドビックの チップ
サンドビックの 溝入れ・突っ切り
CoroCut(R) 1・2 溝入れ加工用チップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
1005
切刃数
2
注文コード
11016905
品番
N123E2-0200-0004-GF 1005
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・切刃数・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
材質
1005
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
2
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
4.3321
刃幅公差(mm)
-0.02〜0.02
寸法rε(mm)
0.4
寸法ar(mm)
19.2
寸法la(mm)
2
コーナー数
2
チップシートサイズ
E
角度ψr(°)
0
チップブレーカー
溝入れ/低送り
切刃数
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。