サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 仕上げ加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃数
10
注文コード
11018971
品番
R215.3A-10030-AC22H 1610
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃数
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1610
刃数
10
全長(mm)
72
刃長(mm)
22
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法l2(mm)
72
寸法dmm(mm)
10
最大切込みap(mm)
22.0
寸法Dc(mm)
10
ねじれ(mm)
56.00
寸法bn(mm)
0.25
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。