サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
1.23
刃長(mm)
20
注文コード
11019075
品番
R215.H4-08050CAC02H
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
63
刃数
4
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
8
刃長(mm)
20
材質
1610
コーナーR(mm)
1.23
寸法l2(mm)
63
寸法rε(mm)
1
寸法dmm(mm)
8
最大切込みap(mm)
0.2
寸法Dc(mm)
8
寸法Rbo(mm)
12
寸法Xbo(mm)
0.78