サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
1.99
刃長(mm)
26
注文コード
11019127
品番
R215.H4-10050DAK03P
参考基準価格(税別)
¥32,100
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
150
刃数
4
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
26
材質
1620
コーナーR(mm)
1.99
寸法l2(mm)
150
寸法rε(mm)
1.5
寸法dmm(mm)
10
最大切込みap(mm)
0.3
寸法Dc(mm)
10
寸法Rbo(mm)
5
寸法Xbo(mm)
1.7