サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
2.1
刃長(mm)
30
注文コード
11019145
品番
R215.H4-12050DAC08P
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
83
刃数
4
刃径(Φmm)
12
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
30
材質
1620
コーナーR(mm)
2.1
寸法l2(mm)
83
寸法rε(mm)
1.5
寸法dmm(mm)
12
最大切込みap(mm)
0.8
寸法Dc(mm)
12
寸法Rbo(mm)
6
寸法Xbo(mm)
2.25