サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラジアス超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 高送り正面フライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コーナーR(mm)
2.75
刃長(mm)
36
注文コード
11019163
品番
R215.H4-16050EAC10P
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・刃長
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
92
刃数
4
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
刃長(mm)
36
材質
1620
コーナーR(mm)
2.75
寸法l2(mm)
92
寸法rε(mm)
2
寸法dmm(mm)
16
最大切込みap(mm)
1.0
寸法Dc(mm)
16
寸法Rbo(mm)
8
寸法Xbo(mm)
3.1