CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 刃長(mm)80 注文コード11019592 品番R216.24-20050GCK44P 1620
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は刃径・材種・刃長など142種類から選べます 他の種類を見る
材質1620 刃数4 全長(mm)145 刃長(mm)80 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 寸法l3(mm)80 寸法d4(mm)19 寸法l2(mm)145 寸法rε(mm)3 寸法dmm(mm)20 最大切込みap(mm)44.0 寸法Dc(mm)20 ねじれ(mm)56.00
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする