サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの スクエア超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
38
注文コード
11020134
品番
R216.34-20050-BC38P 1620
参考基準価格(税別)
¥62,600
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・材種・刃長
など
142
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1620
刃数
4
刃長(mm)
38
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
20
寸法l1(mm)
79
寸法l2(mm)
104
寸法dmm(mm)
20
最大切込みap(mm)
38.0
寸法Dc(mm)
20
ねじれ(mm)
56.00
寸法bn(mm)
0.35
寸法ch1(mm)
0.12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。