CoroMill(R) Plura 安定したマルチフライス加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)20 刃長(mm)38 注文コード11020143 品番R216.34-20050-BC38P 1630
参考基準価格(税別)¥62,600 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は刃径・材種・刃長など142種類から選べます 他の種類を見る
材質1630 刃数4 刃長(mm)38 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)20 寸法l1(mm)79 寸法l2(mm)104 寸法dmm(mm)20 最大切込みap(mm)38.0 寸法Dc(mm)20 ねじれ(mm)56.00 寸法bn(mm)0.35 寸法ch1(mm)0.12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする