サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura マイクロ加工用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
11020231
品番
R216.42-00830-AO08G
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
全長(mm)
60
刃数
2
刃径(Φmm)
0.8
シャンク径(Φmm)
3
材質
1620
寸法l3(mm)
8
寸法l2(mm)
57
寸法D4(mm)
0.76
寸法rε(mm)
0.4
寸法dmm(mm)
6
最大切込みap(mm)
0.8
寸法Dc(mm)
0.8
ねじれ(mm)
4.50