サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
1
刃長(mm)
1
材質
1620
注文コード
11020265
品番
R216.42-01030-AP10G 1620
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・材質
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1620
刃数
2
全長(mm)
80
刃長(mm)
1
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
1
寸法l3(mm)
2
寸法l2(mm)
80
寸法rε(mm)
0.5
寸法dmm(mm)
6
最大切込みap(mm)
1.0
寸法Dc2(mm)
1
ねじれ(mm)
5.60
角度α0(°)
20
角度α21(°)
2
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。