サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
18
材質
P10
注文コード
11020396
品番
R216.42-12030-AQ18G P10
参考基準価格(税別)
¥45,700
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・材質
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
P10
刃数
2
全長(mm)
150
刃長(mm)
18
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
寸法l2(mm)
150
寸法rε(mm)
6
寸法dmm(mm)
12
最大切込みap(mm)
18.0
寸法Dc2(mm)
12
ねじれ(mm)
71.00
角度α0(°)
12
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。