サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) Plura 倣い加工用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
6
刃長(mm)
30
材質
1610
注文コード
11020511
品番
R216.64-06030-AO07G 1610
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・材質
など
108
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1610
刃数
4
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
寸法l2(mm)
100
寸法rε(mm)
3
寸法dmm(mm)
6
寸法l22(mm)
30
最大切込みap(mm)
7.0
寸法Dc2(mm)
6
ねじれ(mm)
35.50
寸法Dc3(mm)
4.7
角度α0(°)
14
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。