サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
注文コード
11020773
品番
R216-25B25-080
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃数
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
25
シャンク径(Φmm)
25
刃数
2
全長(mm)
137
トラスコ品番
609-9831
質量(kg)
0.4
サイズ
25
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
寸法l1(mm)
105
寸法l3(mm)
80
寸法D3(mm)
12.5
寸法l2(mm)
137
寸法l4(mm)
70
寸法dmm(mm)
25
ゲージチップ
R216-2504M
最大切込みap(mm)
22.3
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。