サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
注文コード
11020834
品番
R216-32A32-070
参考基準価格(税別)
¥70,800
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃数
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
32
シャンク径(Φmm)
32
刃数
2
全長(mm)
250
トラスコ品番
251-1231
質量(kg)
1.4
サイズ
32
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
18500
寸法l3(mm)
70
寸法D3(mm)
16
寸法l2(mm)
250
寸法l4(mm)
50
寸法dmm(mm)
32
ゲージチップ
R216-3206M
最大切込みap(mm)
28.6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。