CoroMill(R) 216 ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)40 シャンク径(Φmm)40 刃数4 注文コード11020895 品番R216-40B40-100
参考基準価格(税別)¥98,700 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は刃径・シャンク径・刃数など75種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)40 シャンク径(Φmm)40 刃数4 全長(mm)171 トラスコ品番609-9858 質量(kg)1.3 サイズ40 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 寸法l1(mm)131 寸法l3(mm)100 寸法D3(mm)20 寸法l2(mm)171 寸法l4(mm)69 寸法dmm(mm)40 ゲージチップR216-4007M 最大切込みap(mm)36.5 シャンク保護用チップAPMT160408-M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする