サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ボール超硬エンドミル
CoroMill(R) 216 ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
50
刃数
4
注文コード
11020922
品番
R216-50B50-125
参考基準価格(税別)
¥130,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・シャンク径・刃数
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
50
シャンク径(Φmm)
50
刃数
4
全長(mm)
207
トラスコ品番
574-6876
質量(kg)
2.5
サイズ
50
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
7000
寸法l1(mm)
161
寸法l3(mm)
125
寸法D3(mm)
25
寸法l2(mm)
207
寸法l4(mm)
95
寸法dmm(mm)
50
ゲージチップ
R216-5007M
最大切込みap(mm)
44.6
シャンク保護用チップ
APMT160408-M
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。