CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)4.5 刃長(mm)13 注文コード11021306 品番R217.14C045100AC13N 1630
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は刃径・トラスコ品番・刃長など114種類から選べます 他の種類を見る
材質1620 刃数4 全長(mm)57 刃長(mm)13 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4.5 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)57 寸法dmm(mm)6 ねじサイズM6×1.0 最大切込みap(mm)13.0 寸法Dc(mm)4.5 クーラント1 ピッチPth(mm)1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする