サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
7.5
刃長(mm)
21
注文コード
11021324
品番
R217.14C075150AK21N 1630
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
72
刃長(mm)
21
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
7.5
寸法l1(mm)
36
寸法l2(mm)
72
寸法dmm(mm)
8
ねじサイズ
M10×1.5
最大切込みap(mm)
21.0
寸法Dc(mm)
7.5
クーラント
1
ピッチPth(mm)
1.5