サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
16
刃長(mm)
30
注文コード
11021437
品番
R217.15C160150AC30N 1630
参考基準価格(税別)
¥111,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
5
全長(mm)
92
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
寸法l1(mm)
44
寸法l2(mm)
92
寸法dmm(mm)
16
ねじサイズ
M18×1.5
最大切込みap(mm)
30.0
寸法Dc(mm)
16
クーラント
1
ピッチPth(mm)
1.5