サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
19
刃長(mm)
50
注文コード
11021455
品番
R217.15C190300AK50N 1630
参考基準価格(税別)
¥175,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
5
全長(mm)
125
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
20
刃径(Φmm)
19
寸法l1(mm)
75
寸法l2(mm)
125
寸法dmm(mm)
20
ねじサイズ
M24×3.0
最大切込みap(mm)
50.0
寸法Dc(mm)
19
クーラント
1
ピッチPth(mm)
3