サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
4.8
刃長(mm)
13.6
注文コード
11021473
品番
R217.33C048200AC13N 1630
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1620
刃数
3
全長(mm)
57
刃長(mm)
13.6
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
4.8
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
57
寸法dmm(mm)
6
最大切込みap(mm)
14.0
寸法Dc(mm)
4.8
クーラント
1
ピッチPth(mm)
20