サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
19
注文コード
11021534
品番
R217.34C080200AC19N 1630
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
63
刃長(mm)
19
シャンク径(Φmm)
8
刃径(Φmm)
8
寸法l1(mm)
27
寸法l2(mm)
63
寸法dmm(mm)
8
最大切込みap(mm)
19.0
クーラント
1
ピッチPth(mm)
20