CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)10 刃長(mm)21.5 注文コード11021552 品番R217.34C100130AC21N 1630
参考基準価格(税別)¥63,700 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980
この商品は刃径・トラスコ品番・刃長など114種類から選べます 他の種類を見る
材質1630 刃数4 全長(mm)72 刃長(mm)21.5 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 寸法l1(mm)32 寸法l2(mm)72 寸法dmm(mm)10 最大切込みap(mm)21.5 寸法Dc(mm)10 クーラント1 ピッチPth(mm)13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする