サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
22.9
注文コード
11021561
品番
R217.34C100180AC22N 1630
参考基準価格(税別)
¥63,700
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
刃長(mm)
22.9
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
10
寸法l1(mm)
1.26
寸法l2(mm)
2.83
寸法dmm(mm)
0.39
最大切込みap(mm)
0.9
寸法Dc(mm)
0.393
クーラント
1
ピッチPth(mm)
18