サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
12
刃長(mm)
25.4
注文コード
11021577
品番
R217.34C120110AC25N 1630
参考基準価格(税別)
¥82,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
83
刃長(mm)
25.4
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
寸法l1(mm)
38
寸法l2(mm)
83
寸法dmm(mm)
12
最大切込みap(mm)
25.4
寸法Dc(mm)
12
クーラント
1
ピッチPth(mm)
11