サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
14
刃長(mm)
31.8
注文コード
11021595
品番
R217.35C140160AC31N 1630
参考基準価格(税別)
¥105,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
5
全長(mm)
83
刃長(mm)
31.8
シャンク径(Φmm)
14
刃径(Φmm)
14
寸法l1(mm)
38
寸法l2(mm)
83
寸法dmm(mm)
14
最大切込みap(mm)
31.8
クーラント
1
ピッチPth(mm)
16