サンドビック
サンドビックの エンドミル
サンドビックの 超硬エンドミル
サンドビックの ラフィング超硬エンドミル
CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
刃径(Φmm)
15.9
刃長(mm)
20.5
注文コード
11021622
品番
R217.54-159140AC20N 1630
参考基準価格(税別)
¥92,800
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・トラスコ品番・刃長
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
材質
1630
刃数
4
全長(mm)
82
刃長(mm)
20.5
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
15.9
寸法l1(mm)
34
寸法l2(mm)
82
寸法dmm(mm)
16
最大切込みap(mm)
20.5
寸法Dc(mm)
14
クーラント
0
ピッチPth(mm)
14