CoroMill Plura(TM) ねじ切り加工用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃径(Φmm)19.9 刃長(mm)27.1 注文コード11021631 品番R217.55-199115AC27N 1630
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は刃径・トラスコ品番・刃長など114種類から選べます 他の種類を見る
材質1630 刃数5 全長(mm)92 刃長(mm)27.1 シャンク径(Φmm)20 刃径(Φmm)19.9 寸法l1(mm)42 寸法l2(mm)92 寸法dmm(mm)20 最大切込みap(mm)27.1 寸法Dc(mm)19.9 クーラント0 ピッチPth(mm)11.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする